国内産ふかふか もみがら

(7件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20L) 注文コード 24774986 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

生のもみ殻、通気・保水・保温効果。

適合作物草花、野菜 用途草花・野菜等の栽培用土に5〜10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。 仕様天然素材・エコ商品 容量(L)20 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×40×9
注意
※直送商品について個人への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774986
2021-12-09
用途:
畑の土作り
金融・保険業

もぎがらが、とても綺麗で使いやすいです。
畑は来年に使いますので、良い土になると思います。

対象商品:
24774986
2022-01-04
用途:
家庭菜園
その他業種

長ねぎ、ブロッコリーなどに冬越しに敷きました。
もうすこし長さが短いと使い勝手が良いと思います。

対象商品:
24774986
2021-08-01
用途:
肥料作り
サービス業

ボカシ肥作りに活用しました。
パッキングされているので清潔で安心して作業できました。
さっそく追肥に使ってます。

2021-02-28
用途:
植木の保水、保温に使用
その他業種

思っていた以上に良質の籾殻でした。植木の保温や保水などに安心して使用出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
24774995
2021-05-20
用途:
ねぎ栽培に
製造業

50Lは特別送料がかかるのを気づかず購入して後悔。
でも商品はよさそうなので今後は20Lを購入します。

3人が参考にしています
対象商品:
24774986
2020-04-26
用途:
犬のトイレで使用しました。乾きやすくて清潔です
いぬねこと共生する里の会 様 (その他業種)

すぐに届いたので砂より使いやすいと思いました。価格がちょっと高いので切り替えるまでいきませんでした

対象商品:
24774986
2016-08-27
用途:
白菜・代行の種まき時にもみ殻をかぶせる
サービス業

ホームセンターで見つけられず、農協に問い合わせた処「稲刈り」後であれば購入可と返事があり困っていたところ、モノタロウで購入できることがわかり大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする