芝の肥料 細粒タイプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード24775056 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

細粒タイプの化成肥料で、まき易く肥料3要素をバランス良く含む。

適合作物 仕様乾燥良品 タイプ細粒 容量(kg)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)41×28×7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24775056
2021-06-25
用途:
芝生の定期施肥
教育・研究機関

芝生に適した細かさで下まで落ちやすいが、思っていたより臭う。

対象商品:
24775056
2020-05-06
用途:
自宅庭の芝生養生
その他業種

30坪ほどの自宅庭の手入れに毎年目土と肥料を施している。今年は今までと違うものを試してみようと購入。細粒で匂いもあまりなくさらさらとした手触りで好感触。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする