熟成醗酵 土ふかふか牛ふん堆肥

(57件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25L) 注文コード24775065 品番
在庫数量:残り54点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
用途牛ふんを発酵させて仕上げた有機100%の安心安全堆肥です。 仕様有機の肥料 容量(L)25 寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24775065
2025-05-17
用途:
プランターおよび庭での野菜栽培
医療・福祉・介護関連業

完熟堆肥で匂いもなく非常に使いやすいのでまた購入したい。

対象商品:
24775065
2024-04-23
用途:
庭の園芸用
その他業種

購入から時間がたってのレビューですが、問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
24775065
2023-03-10
用途:
植物のための土壌改良に使用
サービス業

色々な堆肥を使ったのですが、この商品が、一番良かったです。商品は星5つですが、配送料が1袋500円なので、できれば2袋で600円位の2袋パックがあればいいなと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
24775065
2023-04-07
用途:
野菜畑の土づくり
その他業種

牛ふん堆肥の中で少々高いですが土づくりには良好ですので毎年購入している。

2人が参考にしています
対象商品:
24775065
2022-09-21
用途:
家庭菜園の土づくり
教育・研究機関

とてもフカフカで臭いもなく使いやすかったです。ただ、送料が別途かかると割高になってしまうので、その点は何とかならないでしょうか。

4人が参考にしています
2022-03-31
用途:
バラの追肥後に上から撒く時
その他業種

製品はとても良く、土がサラサラになって土壌改良になります。ただ、送料が一つにつき五百円近くかかるのはなぜなのでしょうか?教えてください。以前のレビューに「目が点」というものがありましたが、私は袋に送り状が付いているだけで十分だと思います。出来れば、送料無料にしてほしいです。

7人が参考にしています
対象商品:
24775065
2022-05-07
用途:
家庭菜園
サービス業

農園ゴーヤやきゅうりなどつるもの密度を高め濃い緑のカーテンには欠かせない肥料、冷房費を抑えるための隠れたアイテム。今年の夏も期待!

1人が参考にしています
対象商品:
24775065
2022-02-06
用途:
家庭菜園の元肥・追肥
教育・研究機関

野菜の肥料だけでなく、庭木や果樹などの追肥にも使用しているが、有機なので、多少オーバー気味に入れても肥料当りがないので安心。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする