熟成醗酵 土ふかふかバーク堆肥

(17件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25L) 注文コード24775074 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

広葉樹の樹皮を、長期間熟成しながら仕上げた堆肥で、安心して使える天然有機質資材。やせた土を肥沃で元気な土に改良します。

適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木 用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の10%〜20%位を良く混ぜ込んで使います。 仕様有機の肥料 容量(L)25 寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24775074
2023-03-12
用途:
扱いやすい
ばるぶすうぇぶ工房 様 (サービス業)

土に1割程度配合してつかっておりますが、植物の調子もよく良い品物だと思います。

対象商品:
24775074
2022-03-23
用途:
ガーデニング
その他業種

ほんとにフカフカ!変な匂いも無く、とても使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
24775074
2022-03-14
用途:
花や木の肥料に
その他業種

土がフカフカになります。容量も多くお手頃でしたのでとても助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
24775074
2022-02-21
用途:
土の改良を目的に利用します。
製造業

フカフカの土にしたいため、以前にも利用していたバーク堆肥が良かったので拡張した畑のためにリピート買いしました。

1人が参考にしています
対象商品:
24775074
2021-12-21
用途:
果樹の植え付けなど
電気・ガス・熱供給・水道業

臭いもなく量もたっぷりで助かっています。また買います。

1人が参考にしています
対象商品:
24775074
2021-07-09
用途:
ガーデニング時

土作りのために購入しました。硬かった土をふるいにかけた後、このバーク堆肥を混ぜ込み、とてもふんわりとした土が出来上がりました。これからいろいろな植物を植えるのにとても良い状態です。

2人が参考にしています
対象商品:
24775074
2021-09-07
用途:
花・野菜の苗の植え付け
その他業種

熟成発酵、安心して使える天然有機質資材と謳っているが、それにはほど遠い感じがした。
近所のホームセンターの特価品と遜色ないレベルと感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
24775074
2021-05-07
用途:
家庭菜園
教育・研究機関

バーク堆肥は、有機家庭菜園の「畑」でつくる野菜や花に欠かせない。赤玉土と混ぜたり、もみ殻と混ぜたりと、作る物によって、色々組み合わせているが、それにより、多くの栽培物に、最高の土づくりを保障してくれる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする