あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 肥料
あかぎ園芸の 汎用肥料
土壌改良できる化成元肥888
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5kg)
注文コード
24775083
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
石炭窒素とようりん入りで土壌改良できる元肥・追肥。
仕様
多機能商品・まきやすい
タイプ
粒状
容量(kg)
5
寸法(縦×横×高さH)(cm)
42×32×6