かんでん化成 黒 1号888

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード24775092 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
用途石炭窒素とようりん入りで土壌改良できる元肥・追肥。 仕様多機能商品・まきやすい タイプ粒状 容量(kg)20 寸法(縦×横×高さH)(cm)65×44×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする