雑草抑制!小さめウッドチップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード24775126 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
用途
NZランド産の高級バーグ。
庭の雑草防止や鉢のマルチングに。
適合作物雑草 仕様天然素材 容量(L)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24775126
2023-08-10
用途:
花壇の乾燥防止
その他業種

花壇の乾燥防止のため購入、1平米に2袋ほど必要になります。参考にしていただければと思います。見た感じは素晴らしくなりました。また、施工後雨で流されました、注意が必要です。とても良い商品なので追加注文したいと思っています。

対象商品:
24775126
2021-10-16
用途:
ランの植え替え
宮川 様

表示通りの小さめのウッドチップなのでとても使い勝手がいいです。

1人が参考にしています
2020-05-19
用途:
花壇のカバー、雑草抑制
サービス業

商品説明に『高級』と明記してある通り、見た目のグレードがぐんと上がります。鉢や寄せ植えに使うならちょうど良い量と見た目だと思いますが、花壇に敷き詰めるとなるとお高くなってしまい…大容量入り割安なパッケージなど出して頂けたら嬉しいです。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする