朝明砂 中粒

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12L) 注文コード 24775162 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽 用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。 仕様天然素材 容量(L)12 寸法(縦×横×高さH)(cm)32×45×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24775162
2023-03-07
用途:
蘭栽培の植木鉢表土の青苔発生防止
運輸・通信業

アツモリソウの栽培で植木鉢の表土に使って1年以上経ったが、軽石類と違って緑の苔(ヌル)が全く発生していない。軽石類よりやや高価だが、何度も繰り返し使えるのでコスパは良い。

対象商品:
24775178
2020-01-11
用途:
万年青用
サービス業

鉢の上部使用砂用に購入しました。春先入替時に使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする