‐ 朝明砂 中粒 あかぎ園芸 24775178

朝明砂 中粒

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2L) 注文コード24775178 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る
適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽 用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。 仕様天然素材 容量(L)2 寸法(縦×横×高さH)(cm)24×20×5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24775162
2023-03-07
用途:
蘭栽培の植木鉢表土の青苔発生防止
運輸・通信業

アツモリソウの栽培で植木鉢の表土に使って1年以上経ったが、軽石類と違って緑の苔(ヌル)が全く発生していない。軽石類よりやや高価だが、何度も繰り返し使えるのでコスパは良い。

対象商品:
24775178
2020-01-11
用途:
万年青用
サービス業

鉢の上部使用砂用に購入しました。春先入替時に使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする