‐ 花と野菜の土 あかぎ園芸 24775266 ‐ 花と野菜の土 あかぎ園芸 24775266

花と野菜の土

(23件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10L) 注文コード 24775266 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

バランスよく配合したそのまま使える、保水性・通気性に富んだオールマイテイな培養土です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合作物草花、野菜 用途草花・野菜全般に適したそのまま使える培養土です。成長に応じ段階的に肥料をお与え下さい。 容量(L)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)46×34×8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24775266
2022-06-29
用途:
朝顔の土
その他業種

乾くとバリバリに固くなり、根が伸びないせいか植えた朝顔が60cmプランター5つ分全て枯れました。置き肥もしましたが焼け石に水でした。他の土に植えた鉢は元気なので土に問題が有ると思います。中にいたのか不明ですが3cm程の虫も現れてびっくりしました。同社の別の土はよかっただけに非常に残念な買い物となりました。育つのを楽しみにしていたので、ただただ悲しいです。

対象商品:
24775266
2021-06-21
用途:
花壇等の植え込み
卸売・小売業

どんな植物でもよく育ちます。コストパフォーマンスが高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
24775266
2021-05-14
用途:
園芸
医療・福祉・介護関連業

バラ以外の植物に使いました。普通に使えました。お得用があればいいと思います。

対象商品:
24775266
2021-08-25
用途:
ベランダのプランター
その他業種

いつもモノタロウを利用しています。
商品が豊富で欲しいものがほとんど見つかる。

対象商品:
24775266
2020-07-25
用途:
汎用度満点
その他業種

うちは、野菜も観葉植物も全てこの土と、鹿沼土と腐葉土のブランドで賄ってます。何でも育つし便利です。

対象商品:
24775266
2020-06-29
用途:
野菜が出来た。
その他業種

キュウリ、ミニトマト、トマト、茄子、色々と野菜が出来ました。以前から使っている同じ物が減ってきましたので次の菜園用?に使うための物です。

対象商品:
24775266
2020-04-23
用途:
ベランダで小鳥さんが来てくれるようにアサガオをさかせたくて購入しました。

思ったより量が多くてビックリしました。
そしてモノタロウさんに商品を注文するとすぐ届くので
いつも感謝しています。
これからも宜しくお願い致します。

対象商品:
24775266
2020-05-07
用途:
家庭菜園の土壌作業活性用として。
不動産業

苗植え付け用・種まき時期に土の栄養士に利用させて頂きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする