CL 14DSAL(LYPK) コードレス全ねじカッタ HiKOKI(旧:日立工機) 24775345

コードレス全ねじカッタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24775345 品番CL 14DSAL(LYPK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥146,500

業界初!W1/2(軟鋼)全ねじ切断可能!
作業量アップ!

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)約30 切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W1/2、W3/8、W5/16、M12、M10、M8、M6/(ステンレス)W3/8 ストローク数(min-1[回/分])25 バッテリーリチウムイオン 蓄電池形名BSL1460、容量/電圧:6.0Ah/14.4V 充電器形名UC18YDL 本体寸法(mm)304×185 付属品急速充電器(冷却機能付)、ブレード ( カッタナイフ )、ケビキ刃、カッタナイフ替刃、合板用ブレード、ダストカバー、ブレードカバー、六角棒スパナ、ケース、電池カバー 刃数4 質量(kg)4.1 トラスコ品番779-6269
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1460)、急速充電器(UC 18YDL)・ケース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする