KC
KCの 音楽
KCの 楽器用アクセサリー
KCの 楽器用足台/椅子
ピアノスローン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24775346
品番
PT-120B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ピアノベンチ
色
黒
高さ(mm)
450〜550
タイプ
レザー調
奥行(mm)
320
横幅(mm)
550