電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)-
吸込仕事率(W)22
集塵容量(L)0.67(吸水容量110)
連続使用時間(分)48
長さ(mm)497
幅(mm)121
高さ(mm)147
質量(kg)0.85(電池・ノズル・延長管除く)
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
消耗部品フィルター22番
集塵方式1段サイクロン
充電時間(分)32
アズワン品番65-0294-24
集塵容量(mL)670(吸水容量110)
商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)