とても明るく、また明るさの調整やスポットライトの調整もついており重宝してます。
相性が悪いのか、HiKOKIの製品で良いと感じたことがありません。このワークライトも購入してから年数は経ちましたが、そんなに使用してないのですが、LEDの点灯不良になりました。他にも、バッテリー式の草刈り(刈払機)もすぐにダメになったし、ヘッジトリマーも最初から切れ味が悪く、これもまたすぐにダメになりました。私だけでしょうか?使い方が悪いのかなぁ?気を悪くする人がいたらすみません。個人の感想です。
日立のコードレス電動ドライバーなどを使っているので交換しました。一年以上使っていますが全然問題なく使っています。
手元や天井、床下の灯りとして重宝しています。
少し押されたくらいでスイッチがONになるので、使用後や車に載せておく時に気を使います。
とても明るいライトで作業しやすい。ライトを固定する方法がフックしかないので引っ掛けられない場所だと使い辛い。
7月の豪雨災害時に家にLEDのサーチライトがないのに気づいて購入しました。サーチライト型と悩みましたが、まあ汎用性が高い方にしました。
使用時間も長く、明るさも十分あるので重宝しそうです。