コードレスロータリハンマドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24775634 品番DH14DBL(NN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモーター搭載
トップクラスの穿孔速度とハツリ能力

充電器形名UC18YDL(冷却機能付)、充電時間約30分 長さ(mm)331 幅(mm)83 質量(kg)3.7 高さ(mm)214 電圧(V)14.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜900 本体寸法(mm)351×214×83 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 穴あけ能力(mm) コンクリート20 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)351×214×83 バッテリーリチウムイオン 使用電池リチウムイオンバッテリー(別売) バッテリー容量(Ah)- バッテリー電圧(V)14.4 全負荷打撃数(min-1)0〜3950 蓄電池形名BSL1460、容量6.0Ah、電圧14.4V シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット25〜35 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ) 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32 振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:15.0、打撃:5.0 商品タイプ本体のみ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする