防じんマスク DR80SL2W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24775756 品番 DR80SL2W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。
接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。
接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
水洗再生使用で経済的です。

用途
石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む)
農薬散布作業(水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ サイズM 質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ) 取付方式ネジ込みタイプ 粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上 国家検定合格番号TM450 材質(接顔体)シリコンゴム 石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4 適合フィルターL2W 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下 排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96 種別取替式防じん 区分RL2 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 指定防護係数10
取扱説明書:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24775756
2019-08-01
用途:
果樹の予防薬散布に
農・林・水産業

マスク装着後首の後ろでバンド掛けするが穴へ案内が小さく差し込みがやりずらい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする