M612-30 ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ 24776212 M612-30 ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ 24776212 M612-30 ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ 24776212

ダイヤルシックネスゲージ

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24776212 品番 M612-30
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。

用途
ゴム・フェルト紙などシート状のもの
小物成形部品
測定範囲(mm)0〜10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 材質セラミック(測定子、アンビル 質量(g)240 測定深さ(mm)30 測定子直径(Φmm)10 精度(μm)25 測定子平行度(μm)8
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※精密機器の為、落としたりぶつけたりしないよう注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24776212
2026-03-25
用途:
ボトル肉厚測定
その他業種

小径のボトル肉厚を測定するには測定部が大き過ぎて不向き
新潟精機のダイヤルキャリパーゲージを事業利用以外でも購入出来ると良いのだが

対象商品:
24776212
2024-03-28
用途:
印刷用紙の紙厚を測るとき
製造業

目盛りが見やすいです。はさむところも樹脂でしっかりはさみこみのでよいと思いました。0.01まで測れるものを探していましたが、これは良いです。

対象商品:
24776212
2023-05-05
用途:
紙の厚み
製造業

他社製を使用してましたがスペアとして購入しました。
比較しても大した差を感じないので良品だとおもいます。

対象商品:
24776212
2023-01-13
用途:
基板の接着仕上がり寸法の確認時
日本ラバロック株式会社 様 (製造業)

測定時に使いやすく満足しています。
価格の問題もあるかと思いますが製品に当たる部分は金属の方が良いかと思います。

対象商品:
24776228
2022-08-31
用途:
商品の厚み測定
石河工革株式会社 様 (その他業種)

他社の物使っていた故障したので購入した、変わりなく使用できる満足してる

対象商品:
24776212
2021-09-08
用途:
厚み測定

革漉きぎの厚みを測りますが、1/10単位でも構わないからもっとお値打ちなタイプで同じ形状のものがあると助かります。

対象商品:
24776212
2021-03-26
用途:
製品の誤差試験に

大手メーカーのを使用していましたが、弊社では遜色なく使用できています。

対象商品:
24776212
2020-10-23
用途:
プラスチックフィルムの厚みチェック
株式会社ツジショー 様

厚み1.0ミリ未満のものをチェックすることが多いので、作業的に使いやすく見やすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする