壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24776246 品番MW20Z
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。
軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(200mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22〜32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。

適合【アンテナ】UHFアンテナ 材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1 適合マスト径(Φmm)22〜32 突き出し長さ(mm)200
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする