2mm×200mm×12m タカシート帯電防虫 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776343

 

2mm×200mm×12m タカシート帯電防虫 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776343
2mm×200mm×12m タカシート帯電防虫 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776343
2mm×200mm×12m タカシート帯電防虫 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776343

タカシート帯電防虫

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)200
厚さ(mm)2
長さ(m)12
内容量1巻注文コード24776343品番2mm×200mm×12m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。

厚さ(mm)2幅(mm)200長さ(m)12種別制電オレンジ透明タイプフラット機能帯電防止・防虫RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 食品工場の出入口
製造業

200mmの幅の商品が欲しかったので、ちょうど良かったです。外ではなかなか売っていないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする