3mm×200mm×12m タカシート帯電防虫 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776386 3mm×200mm×12m タカシート帯電防虫 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776386 3mm×200mm×12m タカシート帯電防虫 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776386

タカシート帯電防虫

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)200 長さ(m)12 厚さ(mm)3 注文コード24776386 品番3mm×200mm×12m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さ・厚さ8種類から選べます 他の種類を見る

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。

厚さ(mm)3 幅(mm)200 長さ(m)12 種別制電 オレンジ透明 タイプフラット 機能帯電防止・防虫 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
食品工場の出入口
製造業

200mmの幅の商品が欲しかったので、ちょうど良かったです。外ではなかなか売っていないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする