2mm×300mm×30m タカシート帯電防炎 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776456 2mm×300mm×30m タカシート帯電防炎 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776456 2mm×300mm×30m タカシート帯電防炎 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776456

タカシート帯電防炎

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24776456 品番 2mm×300mm×30m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。

厚さ(mm)2 幅(mm)300 長さ(m)30 種別制電 透明 タイプフラット 機能帯電防止・防炎 防炎性能試験番号AT020001、AT020002、AT000009
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする