Photogenic
Photogenicの 音楽
Photogenicの 弦楽器
Photogenicの ベース
エレキベースギター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24776484
品番
JB-240/SB(S.C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキベース
色
サンバースト
フレット数
20フレット
スケール
864mm
付属品
ソフトケース、シールド、六角レンチ
仕様
Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic JB Type、Controls:2 Volume / 1 Tone、Scale:864mm / 20frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On