LP-260/BK(S.C) エレキギター Photogenic 24776563

エレキギター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード24776563品番LP-260/BK(S.C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ロックパンクサウンドに最適な定番レスポールタイプ。
パワーのあるハムバッカーPUを搭載し、バンドサウンドの厚みをカバーします。
2つのピックアップごとに独立したボリュームを搭載し、スイッチングによりピックアップの切り替えが可能。

ブラックフレット数22フレットスケール628mm仕様Body:Solid Wood、Neck:Nato、Fingerboard:Rosewood、Pickups:Photogenic 2 Humbucking、Controls:2 Volume / 2 Tone / 3 Way Toggle Switch、Scale:628mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Set Neck
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする