ミニエレキギター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24776676 品番MST-120S/MBK (SET)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フォトジェニックから全長72センチミニエレキギターセット登場
激安価格で、女性や、これからギターを始めたい方にオススメ!!
ミニエレキギターだから、弾かない時も邪魔になりません
アンプはオーバードライブ内蔵だから手軽に定番エレキサウンドが作れます
遊び心がいっぱい詰まったこのセットで楽しんじゃおう!
お子様のおもちゃにも最適!

メタリックブラック フレット数21フレット スケール490mm 仕様BODY:SolidWood、NECK:Maple、FINGERBOARD:Maple、PICKUPS:PHOTOGENIC1SingleCoil、CONTROLS:1VolumewithAmplifier、SCALE:490mm/21f、HARDWARE:ChromePlated、NECKJOINT:BoltOn セット内容ギター本体、ミニアンプ、シールド、ピッ
注意
※ミニギターの為、通常サイズのギターに比べピッチのズレ等が発生致しますので、本格的に演奏される方は通常サイズのギターをお求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする