エレキベースギター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24776719 品番PB-240/BK/T3P(S.C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキベース
迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのプレシジョンベースタイプ
シンプルなコントロール配置でパワフルなサウンドメイキング
全9カラーの豊富なカラーバリエーション

ブラック(べっこうピックガード) フレット数20フレット スケール864mm 付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ 仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic PB Type、Controls:1 Volume / 1 Tone、Scale:864mm / 20frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On
注意
セット小物の形状やカラー、パッケージ等が写真と異なる場合がございますが、品質に差はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする