Photogenic
Photogenicの 音楽
Photogenicの 弦楽器
Photogenicの ベース
エレキベースギター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24776807
品番
PB-270LH/BK(S.C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのプレシジョンベースタイプ
シンプルなコントロール配置でパワフルなサウンドメイキング
低域中心で音圧感のあるサウンド
左利きモデル
色
ブラック
フレット数
20フレット
スケール
864mm
仕様
body:Solid Wood、neck:maple、fingerboard:rosewood、pickups:photogenic pb type、controls:1 volume1 tone、scale:864mm:20frets、hardware:chrome plated、neck joint:bolt on
注意
付属小物の形状やカラー、パッケージ等が写真と異なる場合がございますが、品質に差はございません。