ギター用アンプスピーカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24776877 品番PG-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コントロール部 GAIN(歪み量の調整)、LEVEL(ボリューム)、BASS(低音)、TREBLE(高音)
室内練習や小規模スペースでの演奏に最適な10W小型アンプ。
クリーン/オーバードライブ/ディストーションといった3タイプのサウンドを調節するGAINコントロールを搭載!
エフェクターを使わず歪みの効いたロックサウンドを楽しむことができます。
また小型・軽量で持ち運びが楽なうえ、"AUX IN"にポータブルミュージックプレイヤー等を繋ぐことで好きな曲をかけながら演奏可能。
ヘッドフォンを使うことでスピーカーから音を出さずに演奏できますので夜間の練習にも最適です。

出力10W(RMS) 寸法(mm)240×115×255 タイプアンプ単品 スピーカーサイズ(mm)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24776877
2022-02-14
用途:
自宅でギターの練習
運輸・通信業

価格のわりに音もまあまあ良くて満足しています。自宅では大きな音も出せないので出力も十分です。練習用に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする