曜日別特売
EWA-01/AUTO WAH ギター用エフェクター AUTO WAH RevoL Effects 24777315

EWA-01/AUTO WAH ギター用エフェクター AUTO WAH RevoL Effects 24777315
EWA-01/AUTO WAH ギター用エフェクター AUTO WAH RevoL Effects 24777315

ギター用エフェクター AUTO WAH

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード24777315品番EWA-01/AUTO WAH
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

入力音の強弱によってワウサウンドが得られるフィルター系のエフェクター
ピッキングの強さに反応してフィルターがかかるため、より繊細かつリズミカルなワウサンドを容易に再現可能
UP/DOWNの2つのトーンバリエーションを搭載し、"UP "はワウペダルをオープンする動作、"DOWN "はクローズする動作を再現

種類オートワウサイズ(mm)93.5D×42W×52H
注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24777315
2026-03-31
用途: ギター演奏
その他業種

セッティングにもよるでしょうが、歪みの後がいい感じです。強烈になりそうですが、かるく弾いてもいい感じの掛かり具合だと思います。ワウはアジがあるのでハマりますね。個人的にはこれからメインストーリー厶になりそうです。小ぶりな躯体ですが、ポーチが付いて来てメーカーの気持ちが伝わりました。良い出会いをしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする