Sepia Crue
Sepia Crueの 音楽
Sepia Crueの 弦楽器
Sepia Crueの ギター
アコースティックギター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24777403
品番
FG-10/BK(S.C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
これから始める方にも、2〜3本目にも最適な、コストパフォーマンスに優れたアコースティックギター
フォークタイプに比べボディも大きいため、音量も大きくダイナミックな音色
色
ブラック
フレット数
20フレット
スケール
645mm
付属品
ソフトケース、六角レンチ
仕様
TOP:Spruce、SIDE&BACK:Nato、NECK:Nato、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:645mm/20f、HARDWARE:Diecast Chrome、CASE:Softcase、Color:Black
注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます。予めご了承ください。