色チェリーサンバースト
フレット数20フレット
スケール628mm
付属品ソフトケース
仕様TOP: Spruce、SIDES & BACK: Mahogany、NECK: Nato、FINGERBOARD: Walnut、Nut: 43mm、SCALE: 628mm / 20f、BRIDGE: Walnut、HARDWARE: Chrome、POSITION MARK: Dot、BODY BINDING: None、ROSETTA:Herringbone、CASE: Softcase、COLOR: Cherry Sunburst(Satin Finish)