ウクレレ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24778487 品番YU-T-01K
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

トップ/サイド/バック全てにコア材を採用し、グロスフィニッシュで高級感を漂わせたテナータイプウクレレ
安定した音程維持を保つギアペグに加え、ファーストストリングスはAquilaナイルガット弦を採用
持ち運びや保管時にも便利なギグケースが付属

サイズテナー フレット数18 仕様TOP:Koa Plywood、SIDE:Koa Plywood、BACK:Koa Plywood、NECK:Okume、FRETS:18F、FINISH:Gloss
注意
※天然の杢材を使用しているため、杢目は1本1本異なります
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする