ジグメイク
ジグメイクの 金属素材
ジグメイクの 鉄/鋼
ジグメイクの 鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
LEF-300用 位置決めLアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
厚さ(mm)
3.0
注文コード
24778557
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
厚さ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ローランドDG社 LEF-300用 位置決めLアングル
位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
寸法(縦×横)(mm)
150×150
長さ(mm)
-
厚さ(mm)
3.0
セット内容
専用固定ネジ付属
材質
アルミ
表面処理
無し
注意
※板の厚みよりネジはでません。