ACアダプター ノートPC用 19V 丸型コネクタ 持ち運びやすい一体型 パソコン充電器 2m

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24779345 品番ACDC-1965FUBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,180
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

出張に最適!持運びに便利な回転スイングプラグを採用したノートパソコン用ACアダプタ。

出力19V、3.42A 仕様電気用品安全法:PSE適合 質量(g)約250 ケーブル長(m)約2.0 対応機種富士通65W/19V丸コネクタタイプのパソコン 入力AC100-240V〜1.5A、 50-60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31(横幅)×66×81(ケーブルを除く) 容量(W)最大65 使用温湿度範囲-10℃〜40℃、10%〜90% 保管温湿度範囲-20℃〜70℃、5%〜95% 保証期間1年 適合メーカー富士通 待機電力(W)0.21以下
注意
※一部非対応機種があります。メーカーホームページでご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24779345
2019-04-08
用途:
パソコンの充電

コンセントと大きなアダプタがくっついているものは、隣のコンセントの穴に邪魔になる場合が多いですが、これはコンセント部分が回転して向きを自由に変えられるので、使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする