出力19V、3.42A
その他※プラグが抜けなくなる場合がございますので、回転式抜け止め差込口を搭載したタップなどでは、ご使用にならないでください。
質量(g)約250
温度範囲(℃)使用時:-10〜40、保管時:-20〜70
適合規格PSE適合
ケーブル長(m)【DC】約2.0
対応機種東芝65W/19V丸コネクタータイプのパソコン※一部非対応機種があります。
入力AC100-240V〜1.5A、 50-60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横31×66×81(ケーブルを除く)
容量(W)最大65
保証期間1年間
待機電力(W)0.21以下
湿度範囲(%)使用時:10〜90、保管時:5〜95