真ん中に切れ目が入っているのは良いが シールがはがれにくく メーカー品より使いにくい
正規品となんら変わりなく使用できます。お値段が安い分助かります。
(テープの白色度)
・純正品=100% →・互換品=85%?
※少々純白ではないですが、使用上の何の問題もありません。
純正がなかったので互換テープを購入しましたが遜色なく使用できています
かえって、互換テープのほうが光沢が有って奇麗なくらいです
カシオのテープがなくなったため、互換性があるというので、取り寄せました。12mmタイプでA4紙ファイルに使用。
純正と違い、テープの剥離紙のセンターが切れているので、貼り付けの際にイライラすることはなくなりました。結構ポイント高いです。
純正と違いはほぼ感じられませんでした。
純正と全く変わらない。それ以上の物と感じた。
印刷も鮮明でテープも純正よりやや厚くて扱いやすいと思った。