ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24779546 品番CTC-CXR18YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。

文字黄に黒文字 テープ幅(mm)18.0 テープ長さ(m)8.0 セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書 長さ(m)8 純正品番XR-18YW

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
書庫整理

テープが真ん中に切れ目があるので、剥がしやすく効率良く作業できます。
発色も綺麗で言うことなしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする