ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 24779589 品番 CTC-CXR9WE-2P
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE
※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
お得なテープカートリッジ2本セットです。

セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書 テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)8 インク色テープ:白、文字:黒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
裏糊シールが剥がれません。最悪
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 様

裏糊シールが剥がれません。最悪です。
やっぱり純正品でないとだめです。もう買いません

2025-02-19
用途:
ラベル作成

価格的に安く大量に消費するものなので助かります。
これからも使用予定です。

2024-11-15
用途:
事務

純正が廃盤になり、こちらの互換性カートリッジを購入しましたが、品質は十分満足できると思います。リーズナブルな価格で助かります。

対象商品:
24779528
2023-08-31
用途:
シール作り
サービス業

汎用品だが、使用に充分耐えられる。使用頻度が多いから、こちらで満足しています

対象商品:
24779476
2024-04-01
用途:
事務所での書類等の保管・整理

以前よりこちらの製品でお世話になっているので引き続きお願いします。

対象商品:
24779476
2023-02-13
用途:
事務作業
株式会社SUN 様 (医療・福祉・介護関連業)

ネームランドの互換テープでは最安値だと思います。今のところ不具合はありません。

対象商品:
24779589
2020-08-28
用途:
ファイルや作品説明
教育・研究機関

太いテープばかり所持していたので、細いのが欲しかったです。互換品ですが満足です。もう一種も同じ感想です。

対象商品:
24779476
2020-02-24
用途:
日報ファイルのタイトル貼り付け

12mm幅の使用が多いので、安いネームランド探していました。厚み少し薄めですが、印字もきれいで、問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする