エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの PCセキュリティケーブル
セキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24779896
品番
ESL-10A
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るダイヤル錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー長さ(m)
1.7
ワイヤー太さ(mm)
2.2
用途
セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
適合
マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
その他
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
セット内容
ダイヤル式南京錠、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー
材質
SUS、銅合金
色
【ワイヤー】シルバー
質量(g)
約74
タイプ
通常
種類
ダイヤル式南京錠+ワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ダイヤル式南京錠:22×10.8×59.5(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33
材質(ワイヤー部)
スチール+ソフトPVCコーティング
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。