曜日別特売
ESL-3A セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ 通常キー ESL-3A セキュリティケーブル パソコン エレコム 24779905

ESL-3A セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ 通常キー ESL-3A セキュリティケーブル パソコン エレコム 24779905
ESL-3A セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ 通常キー ESL-3A セキュリティケーブル パソコン エレコム 24779905
ESL-3A セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ 通常キー ESL-3A セキュリティケーブル パソコン エレコム 24779905
ESL-3A セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ 通常キー ESL-3A セキュリティケーブル パソコン エレコム 24779905
ESL-3A セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ 通常キー ESL-3A セキュリティケーブル パソコン エレコム 24779905
ESL-3A セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ 通常キー ESL-3A セキュリティケーブル パソコン エレコム 24779905
ESL-3A セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ 通常キー ESL-3A セキュリティケーブル パソコン エレコム 24779905
ESL-3A セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ 通常キー ESL-3A セキュリティケーブル パソコン エレコム 24779905
ESL-3A セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ 通常キー ESL-3A セキュリティケーブル パソコン エレコム 24779905
ESL-3A セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ 通常キー ESL-3A セキュリティケーブル パソコン エレコム 24779905

セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ 通常キー ESL-3A セキュリティケーブル パソコン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24779905品番ESL-3A
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンやタブレットなどを盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロックです。
4タイプのセキュリティスロットに対応するマルチロックパーツが付属しています。
ご使用のパソコンに合った穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠でとめることで盗難から守ります。
パソコンを買い替えた際も使い続けることが可能になります。
マルチロックパーツにマウスやテンキーのケーブルを通して留めることで、同時に盗難から守ります。
デスクやパソコンにキズが付かないよう、ワイヤーにコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。

用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.7ワイヤー太さ(mm)2.2適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)その他※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー材質SUS、銅合金【ワイヤー】シルバー質量(g)約86タイプ通常種類南京錠+ワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする