曜日別特売
6100 3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 カジメイク 24780640

着用例

6100 3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 カジメイク 24780640
6100 3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 カジメイク 24780640
6100 3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 カジメイク 24780640
6100 3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 カジメイク 24780640
6100 3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 カジメイク 24780640
6100 3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 カジメイク 24780640
6100 3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 カジメイク 24780640

3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1着注文コード24780640品番6100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

雨の中での作業もこれで大丈夫!雨、晴れ、風、寒さ、全ての天候に寄り添う、全天候型ワーキングジャケットが開発されました。
抜群の透湿度25,000g/m2・24hrに加え、防水に優れた耐水圧15,000mm、4WAYストレッチにより、動きやすくムレにくい快適な着心地を実現しました。
雨、寒さ対策の収納型フード、右胸に止水ZIP 大容量ポケット、左袖にペンさしポケットが付いています。
真夏以外は毎日でも着たくなる次世代のワーキングジャケットです。
別売で同素材のワーキングパンツもございます(3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104)。

用途
一般作業全般
種別ジャケットネイビーサイズLL混率(%)表側:ポリエステル(TPUラミネート)100、裏側:ポリエステル100胸廻(cm)120着丈(cm)73機能防水・耐水・耐候・通気性適応身長(cm)175~185裄丈(cm)89適応胸囲(cm)96~104
注意
※ポケットやファスナーなど構造上、水が浸入しやすい箇所があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする