着用例

3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24780658 品番 6100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

雨の中での作業もこれで大丈夫!雨、晴れ、風、寒さ、全ての天候に寄り添う、全天候型ワーキングジャケットが開発されました。
抜群の透湿度25,000g/m2・24hrに加え、防水に優れた耐水圧15,000mm、4WAYストレッチにより、動きやすくムレにくい快適な着心地を実現しました。
雨、寒さ対策の収納型フード、右胸に止水ZIP 大容量ポケット、左袖にペンさしポケットが付いています。
真夏以外は毎日でも着たくなる次世代のワーキングジャケットです。
別売で同素材のワーキングパンツもございます(3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104)。

用途一般作業全般 種別ジャケット ネイビー サイズ4L 混率(%)表側:ポリエステル(TPUラミネート)100、裏側:ポリエステル100 胸廻(cm)128 着丈(cm)77 機能防水・耐水・耐候・通気性 適応身長(cm)180〜185 裄丈(cm)93 適応胸囲(cm)108〜116
注意
※ポケットやファスナーなど構造上、水が浸入しやすい箇所があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする