スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート microB ケーブル一体型 1.5m 2.4A出力 1年保証

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24780684 品番MPA-ACM01WF
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。
USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。
USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。

用途
Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。
ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。
その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ ホワイトフェイス 質量(g)約80 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB micro-B(オス)USB Type-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電流2.4A ※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24780684
2022-11-16
用途:
備品

会社のスマホ充電器(純正)が壊れたので新しく購入しました。
同時に2台対応なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする