3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24780780 品番 6104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

雨の中での作業もこれで大丈夫!雨、晴れ、風、寒さ、全ての天候に寄り添う、全天候型ワーキングパンツが開発されました。
抜群の透湿度25,000g/m2・24hrに加え、防水に優れた耐水圧15,000mm、4WAYストレッチにより、動きやすくムレにくい快適な履き心地を実現しました。
脚の可動域が広がりアクティブに動ける180度開脚ガゼット、左腿に止水ZIPポケット、着脱が楽なパンツ前開き仕様です。
真夏以外は毎日でも着たくなる次世代のワーキングパンツです。
別売で同素材のワーキングジャケットもございます(3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100)。

用途一般作業全般 種別ワークパンツ ネイビー サイズ4L 混率(%)表側:ポリエステル(TPUラミネート)100、裏側:ポリエステル100 股下(cm)81 機能防水・耐水・耐候・通気性 尻廻(cm)132 適応胴囲(cm)102〜112
注意
※ポケットやファスナーなど構造上、水が浸入しやすい箇所があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする