曜日別特売
101 コールドリング22℃ 101 カジメイク 24780965

単体画像

101 コールドリング22℃ 101 カジメイク 24780965
101 コールドリング22℃ 101 カジメイク 24780965

コールドリング22℃ 101

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード24780965品番101
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。
結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。
使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。
冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。

用途一般作業全般材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質)クリアサイズSタイプ気化熱タイプ首廻り(cm)約29太さ(mm)約20内径(Φcm)約9
注意
※鋭利な物に触れると破れる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24780974
2024-06-30
用途: ウォーキング
その他業種

これを使用したからといって、炎天下でのウォーキングが快適になるレベルでは無い。

対象商品 : 24780956
2023-08-01
用途: 外での作業時

以前、28℃タイプを使用していましたが、冷え方が今一歩でした。この商品は炎天下でも冷えている感があり良好です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする