Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ラチェットドライバー
5/16H ビットラチェット 5/16H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24781086
品番
2749P-5/16HF
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
質量(g)
96
寸法L(mm)
125
差込角(mm)
8[5/16]
寸法H(mm)
14
寸法D(mm)
25
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応