Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ラチェットドライバー
5/16H フレックスビットラチェット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24781095
品番
2774P-5/16HF
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
質量(g)
133
寸法L(mm)
165
差込角(mm)
8[5/16]
寸法H(mm)
14
寸法D(mm)
25
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応