ラチェットスパナ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ13×17 呼び寸法(mm)13×17 注文コード24781113 品番102KM-13X17
参考基準価格(税別)¥6,090 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はサイズ・呼び寸法・トラスコ品番など37種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)200 サイズ13×17 質量(g)190 呼び寸法(mm)13×17 寸法C(mm)11.5 寸法D1(mm)27.1 寸法D2(mm)31.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06957283
2021-07-01
用途:
自転車やオートバイのメンテナンス・修理
その他業種

安心のメーカーであるコーケンを通常の商品として取り扱いをいただいてますこと感謝いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする