Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパナ/レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ラチェットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 板ラチェットレンチ
両面ラチェットスパナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24781138
品番
102KM.BH-5.5.6X7.8
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
108
サイズ
5.5×6×7×8
質量(g)
60
呼び寸法(mm)
5.5・6×7・8
寸法C(mm)
10
寸法D1(mm)
15.3
寸法D2(mm)
16.4
RoHS指令(10物質対応)
対応