Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパナ/レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ラチェットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 板ラチェットレンチ
両面ラチェットスパナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24781156
品番
102KM.BH-13.14X15.17
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法L(mm)
200
サイズ
13×14×15×17
質量(g)
200
呼び寸法(mm)
13・14×15・17
寸法C(mm)
16
寸法D1(mm)
27.1
寸法D2(mm)
31.8
RoHS指令(10物質対応)
対応