Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパナ/レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の コンビネーションスパナ
ラチェットスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24781165
品番
R810-3/8X7/16
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法L(mm)
140
サイズ(inch)
3/8"×7/16"
質量(g)
87
寸法C(mm)
7.5
寸法D1(mm)
20.1
寸法D2(mm)
22.7
RoHS指令(10物質対応)
対応